Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-581PB Fotoblau Tintentank


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon CLI-581PB Fotoblau Tintentank
Canon CLI-581PB Fotoblau Tintentank
Artikel-Nr.:
     339-CLI-581PB
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2107C001
EAN/GTIN:
     4549292087123
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die fotoblaue Tinte wird zum Druck von hochwertigen Farbdokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt. Die einfach austauschbare 5,6 ml Tinte druckt bis zu 241 Seiten mit Blau (gemäß ISO/IEC 29102¹ Standard).
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
PIXMA TS9155 PIXMA TS8150 PIXMA TS8152 PIXMA TS9150 PIXMA TS8151
Seitenergebnis Farbtinte:
241 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
5.6 ml
OEM-Code:
CLI-581PB

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7650; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 8,61*
€ 11,60*
2 Tage
275
pro Stück
€ 7,50*
ab € 8,82*
€ 11,74*
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,80*
€ 11,79*
2 Tage
60
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,97*
€ 11,88*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 12,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.