Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 047 Toner-Cartridge, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 047 Toner-Cartridge, Schwarz
Canon 047 Toner-Cartridge, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2164C002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2164C002
EAN/GTIN:
     4549292088793
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit dem Canon 047 Toner erreicht ein Drucker ein ganz neues Effizienz-Niveau. Bis zu 1.600 Seiten können nun aus einer einzigen kompakten Cartridge gemäß ISO/IEC 19752 Standard gedruckt werden – für einen effizienteren Druck und durchgängig hochauflösende Bilder. Das Einrichten ist einfach und mit der Auto Seal Removal Technologie wird das Tonersiegel beim Cartridge-Wechsel automatisch entfernt, wodurch Schmutz und Abfall reduziert und Zeit gespart wird. Für eine einfache Überprüfung des Restvolumens der Cartridge und wann ein Wechsel erforderlich ist, dient die Tonerstandskontrolle. Die Verpackung der 047 Toner-Cartridge ist vollständig recycelbar und hat einen reduzierten CO₂ Fußabdruck.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
i-SENSYS LBP112 i-SENSYS LBP113w i-SENSYS MF112 i-SENSYS MF113w
Schwarztoner Seitenleistung:
1600 Seiten
Kartuschenrücknahme:
Ja
OEM-Code:
2164C002
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-110 Series; i-SENSYS LBP-112; i-SENSYS LBP-112 wf; i-SENSYS LBP-113 w; i-SENSYS MF 110 Series; i-SENSYS MF 112; i-SENSYS MF 112 wf; i-SENSYS MF 113 w; imageCLASS MF 113 w
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.