Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3151 - Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS3151 - Weiss
Canon PIXMA TS3151 - Weiss
Canon PIXMA TS3151 - Weiss
Canon PIXMA TS3151 - Weiss
Canon PIXMA TS3151 - Weiss
Canon PIXMA TS3151 - Weiss
Canon PIXMA TS3151 - Weiss
Canon PIXMA TS3151 - Weiss
Canon PIXMA TS3151 - Weiss
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2226C026
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2226C026
EAN/GTIN:
     4549292092967
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke – ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.

Lieferumfang:
- PIXMA TS3151
- 2 Standard-Patronen
- Netzkabel
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows)
- Bedienungsanleitungen und andere Dokumentationen
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal
Umschlaggrößen:
Com-10, DL
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,13x13 cm
Mediengrößen für Randlosdruck:
10x15, 13x18, 13x13
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Zahl der Druckpatronen:
2
PictBridge:
Ja
Geräuschpegel:
40 dB
Gesamte Papierkapazität:
60 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Windows 10 Mobile
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
1500 MB
Breite:
435 mm
Tiefe:
316 mm
Höhe:
145 mm
Gewicht:
3900 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.):
20 Kopien
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
11 W
Stromverbrauch (Standby):
1.7 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
7.7 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
4 ipm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.