| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-2358C001 Herst.-Nr.: 2358C001 EAN/GTIN: 4549292098174 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Mattschwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | imagePROGRAF TX-2000, imagePROGRAF TX-3000, imagePROGRAF TX-4000 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Volumen schwarze Tinte: | 330 ml | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF TX 2000; imagePROGRAF IPF TX 2000 B; imagePROGRAF IPF TX 3000; imagePROGRAF IPF TX 3000 MFP; imagePROGRAF IPF TX 3000 MFP AIO; imagePROGRAF IPF TX 3000 Series; imagePROGRAF IPF TX 3100; imagePROGRAF IPF TX 3200; imagePROGRAF IPF TX 4000; imagePROGRAF IPF TX 4000 MFP; imagePROGRAF IPF TX 4100; imagePROGRAF IPF TX 4200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |