| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-2444B001 Herst.-Nr.: 2444B001 EAN/GTIN: 4960999534657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit dieser 25 ml Tinte können bis zu 565 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711† Standard). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA iX7000/MX7600 | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma IX 7000; Pixma MX 7600 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |