Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon RS-60E3 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon RS-60E3 Fernauslöser
Canon RS-60E3 Fernauslöser
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2469A002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2469A002
EAN/GTIN:
     4960999581354
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser canon
Ein 60-cm-Fernauslösekabel für EOS Kameras mit E3-Schnittstelle. Der zweistufige Auslöseknopf arbeitet wie der Auslöser einer Kamera: halb gedrückt wird der AF aktiviert. Der Auslöseknopf lässt sich auch feststellen, um lange Belichtungszeiten oder Reihenaufnahmen aus der Ferne zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Plug:
Ja
Schnittstelle:
Kabelgebunden
Fernbedienung Nutzung:
Digitalkamera
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangssignal:
Drucktasten
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kompatibilität:
<ul><li>Canon Digital Rebel XSi / XTi - Canon EOS 60D / 60Da/ Digital Rebel / Rebel XT / Rebel XTi / ELAN 7 / 7E / ELAN 7N / ELAN II / ELAN IIE / EOS IX Lite / Rebel 2000 / Rebel G / Rebel G II / Rebel T1i / Rebel T2 / Rebel T2i Body / Rebel T3 / Rebel T3i Body / Rebel T4i / Rebel TI / Rebel X / Rebel XS / Rebel XSi</li></ul>
Kabellänge:
0.6 m
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.