Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tischrechner MP1211-LTSC GB EMEA, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tischrechner MP1211-LTSC GB EMEA, weiß Bild1
Canon Tischrechner MP1211-LTSC GB EMEA, weiß Bild1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2496B001AC
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2496B001AC
EAN/GTIN:
     4960999538471
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner

Canon Tischrechner MP1211-LTSC GB EMEA, weiß

Zwölfstelliges Display, zweifarbiger Druck und Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung
Der MP1211-LTSC ist ein Tischrechner mit zwölfstelligem Display und umfangreichen Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung. Er bietet zweifarbigen Tintenstrahldruck über Farbband, ein großes, zweifarbiges Display und ein elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish.

  • Rechner mit zwölfstelligem Display und zweifarbigem Tintenstrahldruck über Farbband
  • Zeit sparende Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung
  • Großes, zweifarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Übersichtliches Tastenfeld für starke Beanspruchung
  • Elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish

DRUCKWERK

  • Druck-Geschwindigkeit und -verfahren: Druck über Farbband
    Druckgeschwindigkeit: 4,3 Zeilen pro Sekunde
  • Druckfarbe(n): Zweifarbiger Druck (Schwarz und Rot)

DISPLAY

  • Stellen:12
  • Typ:Großes, gut lesbares zweifarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung (Grün für positive und Rot für negative Zahlen)
  • Anzeige der Berechnungs-Vorzeichen:ja
  • Dezimal-Stellen:3 Stellen
  • Displaygröße:ca. 102 x 20 mm
  • Zeichen:ca. 15,7 x 5,8 mm

FUNKTIONEN

  • Business Funktion:Kosten, Umsatz, Marge
  • Steuer-Berechnungs-Funktion:ja
  • Währungs-Umrechnungs-Funktion:ja (drei Beträge)
  • Konstanten-Rechnung:ja
  • Dezimal-Stellen:+02346F
  • Runden:Aufrunden/Abrunden/aus
  • Summen-Speicher:ja
  • Postenzähler:ja
  • Änderungs-Funktion:Schnelle und einfache Wechselgeldberechnung

TASTATUR

  • Tastatur:Stabile Tastatur
  • Prozent-Rechnung:Prozentsatz hinzufügen/abziehen
  • 0-Taste(n):Große „0“-, „00“- und „000“-Tasten
  • Beschaffenheit:Robuste Plastiktasten
  • Shift-Taste:ja
  • GT-Taste:ja
  • Summentaste:ja
  • Sub-Total-Taste für Zwischen-Summen:ja
  • Non-Add-Taste:ja

WEITERE FUNKTIONEN

  • Addiermaschinen-Betriebssystem:ja
  • Rutschfeste Gummistopper:ja
  • Schiebe-/ Wahlschalter:Dezimalstellenanzeige, Runden, Summenspeicher, Postenzähler, Ein/Aus, Drucken
  • Papierhalter:Metall-Papierhalter

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:1 + Summenspeicher
  • Strom-Versorgung:Netzbetrieb
  • Batterie:CR2032 (Backup)
  • Abmessungen:ca. 334 x 219 x 74,5 mm
  • Gehäusefarbe:Silbermetallic-Gehäuse
  • Gewicht:ca. 1.600 g
  • Verpackung:GFB (Geschenkbox)

PAPIER

  • Verwendeter Papiertyp: MP-57

VERBRAUCHS-MATERIALIEN

  • Farbband: M-310/EP-102
... > canon > Rechner > Rechner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2497B001AC
ab € 88,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.