Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1940/2 Herst.-Nr.: 2662B005 EAN/GTIN: 4960999653433 |
| |
|
| | |
| Mit der Patrone 718 Schwarz können Sie ca. 6800 Seiten drucken (gemessen nach ISO 19798). Für den Einsatz in Canon LBP7200Cdn, MF8330Cdn, MF8350Cdn Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | i-SENSYS MF729Cx | Schwarztoner Seitenleistung: | 3400 Seiten | Produktfarbe: | Schwarz | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-7200; i-SENSYS LBP-7200 c; i-SENSYS LBP-7200 cdn; i-SENSYS LBP-7200 cn; i-SENSYS LBP-7200 Series; i-SENSYS LBP-7210 Cdn; i-SENSYS LBP-7600 Series; i-SENSYS LBP-7660 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cx; i-SENSYS MF 720 Series; i-SENSYS MF 724 Cdw; i-SENSYS MF 726 Cdw; i-SENSYS MF 728 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cx; i-SENSYS MF 8300 Series; i-SENSYS MF 8330; i-SENSYS MF 8330 cdn; i-SENSYS MF 8340 cdn; i-SENSYS MF 8350; i-SENSYS MF 8350 cdn; i-SENSYS MF 8360 cdn; i-SENSYS MF 8380 cdw; i-SENSYS MF 8500 Series; i-SENSYS MF 8540 cdn; i-SENSYS MF 8550 cd; i-SENSYS MF 8550 cdn; i-SENSYS MF 8580 cdw | Atos: | FD 4911-C 15 | Wincor-Nixdorf: | FD 4911-C 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 84,50* | € 106,10* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,50* | ab € 85,50* | € 106,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 88,14* | € 110,01* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 89,77* | € 112,24* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 102,76* | € 127,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 42,25* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|