Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C9060/9070 Pro Toner Jaune CEXV30 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C9060/9070 Pro Toner Jaune CEXV30 Tonerkartusche Original Gelb
Canon C9060/9070 Pro Toner Jaune CEXV30 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2803B002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2803B002
EAN/GTIN:
     5052883954524
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Kompatibilität:
C9060/9070
Farbtoner-Seitenleistung:
72000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
1440 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER Advance C 9000 Series; imageRUNNER Advance C 9060 Pro; imageRUNNER Advance C 9065 Pro; imageRUNNER Advance C 9065 S Pro; imageRUNNER Advance C 9070 Pro; imageRUNNER Advance C 9075 Pro; imageRUNNER Advance C 9075 S Pro; IR Advance C 9000 Series; IR Advance C 9060 Pro; IR Advance C 9065 Pro; IR Advance C 9065 S Pro; IR Advance C 9070 Pro; IR Advance C 9075 Pro; IR Advance C 9075 S Pro; IR -ADV C 9000 Series; IR -ADV C 9060 Pro; IR -ADV C 9065 Pro; IR -ADV C 9065 S Pro; IR -ADV C 9070 Pro; IR -ADV C 9075 Pro; IR -ADV C 9075 S Pro; IR-C 9070 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.