Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 250D 52-mm-Nahlinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 250D 52-mm-Nahlinse
Canon 250D 52-mm-Nahlinse
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2819A001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2819A001
EAN/GTIN:
     4023123014866
Suchbegriffe:
Makro-Konverter
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
Bringt man eine Nahlinse an einem EF, EF-S oder EF-M Objektion an, so verringert sich sowohl die minimale als auch die maximale Entfernung aus der eine EOS Kamera fokussieren kann – das ermöglicht Nahaufnahmen von besonders kleinen Motiven.
Weitere Informationen:
Filtergröße:
52 mm
Filtertyp:
Nahaufnahme-Kamerafilter
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Canon EF 100 2.8 MACRO EF 100mm f/2 USM EF 22-55 4-5.6 USM EF 24mm f/2.8 IS USM EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM EF 28-80 3.5-5.6 EF 28-80 3.5-5.6 II EF 28-80 3.5-5.6 III USM EF 28-80 3.5-5.6 V USM EF 28-90 4.0-5.6 II EF 28-90 4.0-5.6 USM II EF 28mm f/1.8 USM EF 28mm f/2.8 EF 28mm f/2.8 IS USM EF 35-135 4.0-5.6 USM EF 50mm f/1.4 USM EF 50mm f/1.8 II EF 600 4.0 L USM EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM EF 75-300 4.0-5.6 II EF 75-300 II USM EF 85mm f/1.2L USM EF 85mm f/1.8 USM EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM EOS 7D EF 28-135mm IS Lens Kit EOS 7D EF-S 18-135mm IS Lens Kit PowerShot A610 PowerShot A620 PowerShot A700 PowerShot A710 IS PowerShot A720 IS PowerShot G1 PowerShot G1 X PowerShot G2 PowerShot G3 PowerShot G5 PowerShot G6 TS-E 90mm f/2.8
Weitere Suchbegriffe: nahlinsen canon, close up lens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.