| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-2886C001 Herst.-Nr.: 2886C001 EAN/GTIN: 4549292112337 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | TM-200, TM-205, TM-300, TM-305 | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Volumen schwarze Tinte: | 130 ml | OEM-Code: | 2886C001 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | IPF GP-200; IPF GP-300; imagePROGRAF GP -200; imagePROGRAF GP -300; imagePROGRAF TM -200; imagePROGRAF TM -200 MFP L 24 ei; imagePROGRAF TM -200 MFP T 24; imagePROGRAF TM -205; imagePROGRAF TM -255; imagePROGRAF TM -300; imagePROGRAF TM -300 MFP L 36 ei; imagePROGRAF TM -300 MFP T 36; imagePROGRAF TM -300 MFP Z 36; imagePROGRAF TM -305; imagePROGRAF TM -305 MFP T 36; imagePROGRAF TM -305 MFP Z 36; imagePROGRAF TM -350; imagePROGRAF TM -350 Series; imagePROGRAF TM -355 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |