Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-320C Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-320C Druckerpatrone Original Cyan
Canon PFI-320C Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2891C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2891C001
EAN/GTIN:
     4549292112412
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
TM-200, TM-200 MFP L24ei, TM-205, TM-205 MFP L24ei, TM-300, TM-300 MFP L36ei, TM-305, TM-305 MFP L36ei
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
300 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
2891C001

Kompatible Geräte:
Canon:
IPF GP-200; IPF GP-300; imagePROGRAF GP -200; imagePROGRAF GP -300; imagePROGRAF TM -200; imagePROGRAF TM -200 MFP L 24 ei; imagePROGRAF TM -200 MFP T 24; imagePROGRAF TM -205; imagePROGRAF TM -255; imagePROGRAF TM -300; imagePROGRAF TM -300 MFP L 36 ei; imagePROGRAF TM -300 MFP T 36; imagePROGRAF TM -300 MFP Z 36; imagePROGRAF TM -305; imagePROGRAF TM -305 MFP T 36; imagePROGRAF TM -305 MFP Z 36; imagePROGRAF TM -350; imagePROGRAF TM -350 Series; imagePROGRAF TM -355
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.