Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PR1100-R Funk-Presenter IR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PR1100-R Funk-Presenter IR Schwarz
Canon PR1100-R Funk-Presenter IR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2927C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2927C001
EAN/GTIN:
     4549292114775
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter
Ein kompakter, kabelloser Presenter mit 15-m-Reichweite und rotem Laserpointer, der ideal auf Geschäftsreisen ist

Punktgenaue Präzision mit hoher Reichweite
Zuverlässig präsentieren mit intuitiven Tasten und beeindruckender Reichweite. Das kompakte Stift-Design ist ideal für Geschäftsreisen.

Roter Laserpointer
Roter Laserpointer mit 650-nm-Wellenlänge zum Markieren eines spezifischen Punktes in einer Präsentation.

Einfach präsentieren
Intuitives Tastenlayout zum nahtlosen Wechsel zwischen Folien- und Lautstärkeregelung. Kompatibel mit gängiger Präsentationssoftware, keine gesonderte Installation nowendig.

Hohe kabellose Reichweite
Flexible Präsentationen aus bis zu 15 Metern Reichweite dank aktueller 2,4-GHz-Drahtlostechnologie

Smartes Design
Schlankes Design im Taschenformat mit einfach anwendbaren Funktionen für die unauffällige Steuerung einer Präsentation.
Weitere Informationen:
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 - macOS 10.13-10.12, Mac OS X 10.11-10.5
Mac-Kompatibilität:
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AAA
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
20 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
26 g
Produktfarbe:
Schwarz
Präsentierfunktionen:
Laserpointer
Knopfanzahl:
6
Laser pointer Farbe:
Rot
Laserklasse:
2M
Laserwellenkraft:
1 mW
Material:
Kunststoff
Wireless-Technologien:
IR
Frequenzband:
2.4 GHz
Kabellose Reichweite:
15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.