| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-2962B001 Herst.-Nr.: 2962B001 EAN/GTIN: 4960999579962 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Tinten-/Tonermenge (metrisch): | 700 ml | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Kompatibilität: | Canon IPF810/820/910 | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 810; imagePROGRAF IPF 810 Pro; imagePROGRAF IPF 810 Series; imagePROGRAF IPF 815; imagePROGRAF IPF 815 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 820; imagePROGRAF IPF 820 PRO; imagePROGRAF IPF 820 Series; imagePROGRAF IPF 825; imagePROGRAF IPF 825 MFP M 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |