Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon RF Objektivrückdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon RF Objektivrückdeckel
Canon RF Objektivrückdeckel
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2962C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2962C001
EAN/GTIN:
     4549292115604
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
Objektivdeckel
graufilter canon
Dieser RF Objektivrückdeckel wurde speziell für die Objektive mit RF Bajonett des bahnbrechenden EOS R Systems entwickelt und schützt die Hinterlinse vor Staub und Kratzern, wenn das Objektiv nicht in Gebrauch ist. Geeignet für den Einsatz vor Ort zur Sicherung deiner RF Objektive, wenn diese nicht an deiner EOS R Kamera angebracht sind.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Digitalkamera
Kompatibilität:
Canon RF 24 - 105 mm F4L IS USM, RF 28 - 70 mm F 2 L USM, RF 50 mm F 1. 2 L USM, RF 35 mm F 1.8 macro STM
Weitere Suchbegriffe: graufilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.