Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-960831015 Herst.-Nr.: 2965B003 EAN/GTIN: 4960999628455 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Tinten-/Tonermenge (metrisch): | 700 ml | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Versorgungstyp: | Multipack | Kompatibilität: | imagePROGRAF iPF810, imagePROGRAF iPF810 PRO, imagePROGRAF iPF820, imagePROGRAF iPF820 PRO | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Farbe: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 810; imagePROGRAF IPF 810 Pro; imagePROGRAF IPF 810 Series; imagePROGRAF IPF 815; imagePROGRAF IPF 815 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 820; imagePROGRAF IPF 820 PRO; imagePROGRAF IPF 820 Series; imagePROGRAF IPF 825; imagePROGRAF IPF 825 MFP M 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 652,28* | € 720,42* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 687,08* | € 758,01* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 857,97* | € 926,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|