Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon E-95 Objektivdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon E-95 Objektivdeckel
Canon E-95 Objektivdeckel
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2968C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2968C001
EAN/GTIN:
     4549292115673
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel canon
objektivdeckel
Der Objektivdeckel E-95 passt auf Objektive mit einem 95-mm-Filtergewinde und schützt das Objektiv, wenn es nicht in Gebrauch ist. Der Objektivdeckel bietet einen mittige Klemm-Mechanismus zur einfachen Anbringung und Entfernung – selbst wenn sich eine Streulichtblende am Objektiv befindet.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Digitalkamera
Kompatibilität:
Canon RF 28–70mm F2 L USM
Objektivdurchmesser (max.):
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.