Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PG-510MULTI Herst.-Nr.: 2970B010 EAN/GTIN: 8714574577647 |
| |
|
| | |
| Canon PG-510/CL-511 BK/C/M/Y Multipack Dieses Multipack enthält eine 9 ml Schwarztinte und eine 9 ml Farbtinte. Mit diesem kompletten Tintensortiment sparen Sie Zeit und Geld. Kompatibel mit: - PIXMA MX350
- PIXMA MX360
- PIXMA MX320
- PIXMA MP499
- PIXMA MX340
- PIXMA MX410
- PIXMA MX420
- PIXMA iP2700
- PIXMA iP2702
- PIXMA MP230
- PIXMA MP240
- PIXMA MP250
- PIXMA MP252
- PIXMA MP260
- PIXMA MP270
- PIXMA MP272
- PIXMA MP480
- PIXMA MP280
- PIXMA MP282
- PIXMA MP490
- PIXMA MP492
- PIXMA MP495
- PIXMA MX330
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 2700; Pixma IP 2702; Pixma MP 230; Pixma MP 230 Series; Pixma MP 235; Pixma MP 240; Pixma MP 250; Pixma MP 252; Pixma MP 260; Pixma MP 270; Pixma MP 280; Pixma MP 280 Series; Pixma MP 282; Pixma MP 480; Pixma MP 490; Pixma MP 490 Series; Pixma MP 495; Pixma MP 499; Pixma MX 320; Pixma MX 330; Pixma MX 340; Pixma MX 340 RFB; Pixma MX 350; Pixma MX 360; Pixma MX 410; Pixma MX 420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone schwarz, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 24,67* | € 33,04* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 8,00* | ab € 25,14* | € 33,19* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 25,74* | € 34,12* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,50* | ab € 25,92* | € 34,18* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 25,82* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|