Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-EOS R Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EF-EOS R Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerring
Canon EF-EOS R Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerring
Canon EF-EOS R Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerring
Canon EF-EOS R Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerring
Canon EF-EOS R Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerring
Canon EF-EOS R Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerring
Canon EF-EOS R Bajonettadapter mit Objektiv-Steuerring
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2972C005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2972C005
EAN/GTIN:
     4549292115710
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter canon
objektivadapter
Verbinde deine vorhandenen EF oder EF-S Objektive mit deiner neuen EOS R Systemkamera mit diesem speziellen Bajonettadapter. Dieser Adapter verfügt über einen Objektiv-Steuerring, der über das Kameramenü konfiguriert werden kann, um verschiedene Einstellungen wie Blende, Verschlusszeit, ISO oder Belichtungskorrektur individuell anzupassen – und das alles, ohne deine EOS R Kamera dafür vom Auge zu nehmen. Die Canon EOS R Adapter sind vor Staub und Spritzwasser geschützt und so ideal für den Einsatz vor Ort.
Weitere Informationen:
Kameraseitiger Anschluss:
Canon EF
Objektivseitiger Anschluss:
Canon RF
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Canon EOS R
Länge (mm):
24 mm
Gewicht:
130 g
Breite:
74.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.