Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2984C009
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2984C009
EAN/GTIN:
     4549292118780
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Schickes und kompaktes 4-in-1-Multifunktionssystem für das Home Office
Das edle und kompakte Multifunktionssystem kann drucken, kopieren und mit dem 20-Blatt-ADF* sogar mehrseitige Dokumente scannen und faxen. Mit seiner hohen Produktivität und der nahtlosen WLAN-Konnektivität ist es perfekt für das Home Office.

Intelligente Bedienung
Per WLAN kannst du mit der Canon PRINT App das Multifunktionssystem von einem Mobilgerät aus steuern. Und wenn mal kein WLAN vorhanden ist, bietet das System Wi-Fi Direct zum kabellosen Direktdruck.

Ab in die Cloud
Ganz einfach aus der Cloud drucken und in die Cloud scannen* dank PIXMA Cloud Link in der Canon PRINT App.

Praktisch und preisgünstig
Mit den optional erhältlichen original Canon XL-Tinten kannst du im Vergleich zur Standard-Tinte bei gleicher Qualität bis zu 30% Kosten pro Seite sparen.

Produktivität steigern
Der automatische beidseitige Druck und ein 20-Blatt-ADF** zum Kopieren und Scannen mehrseitiger Vorlagen steigern die Produktivität.

Schnell und hochwertig
Die Pigmentschwarz-Tinte sorgt für gestochen scharfe Textdrucke bei einer Druckgeschwindigkeit von 4,4 ISO-Seiten pro Minute in Farbe und 8,8 ISO-Seiten pro Minute in Schwarzweiß.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Umschlaggrößen:
Com-10, DL
Fotopapiergrössen (imperial):
10x15,13x18,20x25 "
Mediengrößen für Randlosdruck:
10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Zahl der Druckpatronen:
2
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Art der Papierzuführung:
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
20 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows 10 Mobile
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
iOS
Breite:
435 mm
Tiefe:
295 mm
Höhe:
189 mm
Gewicht:
5900 g
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Software:
MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-WebPrint EX
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Graustufen:
16
Kopieren:
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
50 Seiten
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
8 W
Stromverbrauch (Standby):
1.6 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
8.8 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
4.4 ipm
Randloser Druck:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.