Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS9551Ca Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS9551Ca Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS9551Ca Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS9551Ca Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS9551Ca Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS9551Ca Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS9551Ca Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS9551Ca Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2988C056
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2988C056
EAN/GTIN:
     4549292236286
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
A3-fähiges Multifunktionssystem für das Homeoffice und für kreative Aufgaben
Mit A3-Druckfähigkeit und einfacher kabelloser Konnektivität bieten dir die PIXMA TS9550a Serie die Möglichkeit zum professionellen Dokumentendruck für das Homeoffice oder die komplette Freiheit für all deine kreativen Projekte.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
Com-10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck:
8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30
Benutzerdefinierte Medienbreite:
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
210 - 297 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
20 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Maximale Papierkapazität:
100 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.25 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
468 mm
Tiefe:
366 mm
Höhe:
193 mm
Gewicht:
9700 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
19 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
14 W
Stromverbrauch (Standby):
2 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
10 ipm
Randloser Druck:
Ja
DVD/CD -Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.