Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 4000D + EF-S 18-55mm III SLR-Kamera-Set 18 MP 5184 x 3456 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS 4000D + EF-S 18-55mm III SLR-Kamera-Set 18 MP 5184 x 3456 Pixel Schwarz
Canon EOS 4000D + EF-S 18-55mm III SLR-Kamera-Set 18 MP 5184 x 3456 Pixel Schwarz
Canon EOS 4000D + EF-S 18-55mm III SLR-Kamera-Set 18 MP 5184 x 3456 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3011C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3011C003
EAN/GTIN:
     4549292116571
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
canon eos 650d 18mpix dslr
Fotografiere und teile ganz einfach und intuitiv einzigartige Geschichten voller Farben, Details, Tiefe und mit attraktiver Hintergrundunschärfe, mit denen du dich von anderen abhebst. Storytelling mit einer DSLR einfach gemacht – damit hebst du dich von der Masse ab Mit der 18-Megapixel EOS 4000D ist das Erzählen deiner einzigartigen Geschichten mit Fotos in DSLR-Qualität und Full-HD-Videos einfacher als gedacht. Sofort teilen und die Kamera fernbedienen mit deinem kompatiblen Smartphone, WLAN und der Canon Camera Connect App. Tolle Fotos und Videos im Kino-Look Ganz einfach tolle Bilder aufnehmen, mit attraktiver Hintergrundunschärfe und auch bei schwierigen Lichtbedingungen – mit einem 18-Megapixel-Sensor, dessen Fläche bis zu 19-mal größer ist als bei vielen Smartphones. So werden deine Geschichten lebendig Halte die spontanen Momente in kreativen Full-HD-Videos fest, oder benutze Video-Schnappschuss, um die Höhepunkte deines Tages ganz einfach festzuhalten. Teilen auf Sozialen Medien und fernbediente Aufnahmen Per WLAN mit und der Canon Camera Connect App überträgst du deine Fotos und Videos direkt auf dein Mobilgerät, von wo aus du sie dann über Soziale Medien teilen oder ein Backup auf irista erstellen kannst – oder du setzt damit dein Mobilgerät als Fernsteuerung des Kamera ein. Unkomplizierte Kreativität Du musst nur den Bildausschnitt wählen und auslösen – die automatische Motiverkennung sorgt für erstklassige Ergebnisse. Live-View-Aufnahmen mit leicht verständlichen Hinweisen bietet der Modus Kreativautomatik – und für ein einzigartiges Finish gibt es zahlreiche Kreativ-Filter. Beim Aufnehmen lernen Die Canon Photo Companion App gibt dir eine nützliche Hilfestellung für die DSLR-Fotografie (als kostenloser Download für Android und iOS erhältlich). Wenn du bereit bist, kannst du mit weiteren Objektiven und Zubehör deine Möglichkeiten ausbauen oder die Steuerung der Kamera selbst übernehmen. Zuverlässig gute Aufnahmen Mit dem präzisen Autofokus, den Reihenaufnahmen mit bis zu 3 Bildern pro Sekunde und dem DIGIC 4+ Bildprozessor hältst du den Moment so fest, wie du ihn in Erinnerung hast. Die Bildkomposition ist mit dem optischen Sucher ganz einfach und das Ergebnis lässt sich direkt auf dem 6,8 cm großen LCD betrachten.
Weitere Informationen:
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Suchertyp:
Elektronisch, Optisch
Vergrößerung:
0.8 x
Brennweitenbereich:
18 - 55 mm
Objektivanschluss:
Canon EF,Canon EF-S
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkulaufzeit (CIPA Standard):
500 Schüsse
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Batteriestandsanzeige:
Ja
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Wolfram
Bildstile:
Nahaufnahme (Makro), Essen, Nachtporträt, Porträt, Sport, Landschaft
Aufnahmemodi:
Auto, Manuell, Bild, Szene
Selbstauslöser Verzögerung:
2,10 s
Dioptrienausgleich:
Ja
Dioptrienausgleich (D-D):
-1 - 1
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.):
10 x
Unterstützte Sprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch
Histogramm:
Ja
Live-View:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Kamera-Dateisystem:
DPOF 1.1,Exif 2.3,RAW
Anti-Staub Funktion:
Ja
Augenabstand:
21 mm
Wiedergabemodi:
Wiederholung, Zoom
Slideshow:
Ja
Bildprozessor:
DIGIC 4+
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Blitz-Modi:
Auto, Flash aus, Flash an, Manuell
Blitzlicht-Messwertspeicherung:
Ja
Leitzahl Blitz:
9.2 m
Blitzladezeit:
2 s
Externer Blitz-Anschluss:
Ja
Blitzsynchronzeit:
1/200 s
Blitzbelichtungskorrektur:
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich:
±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Zubehörschuh:
Ja
Zubehörschuh-Typ:
Blitzschuh
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Kürzeste Verschlusszeit:
1/4000 s
Längste Verschlusszeit:
30 s
Verschlusstyp:
Elektronisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polycarbonat
Fokus:
TTL
Fokuseinstellung:
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi:
AI Fokus, Kontrasterkennungs Autofokus, One-Shot Focus
Autofokus (AF)-Punkte:
9
AF-Messfeldwahl:
Auto, Manuell
AF-Lock:
Ja
AF-Hilfslicht:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Video-Auflösung:
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahmezeit:
30 min
Motion-JPEG Framerate:
3 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
640x480@25fps,640x480@30fps,1280x720@50fps,1280x720@60fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x810@24fps
Unterstützte Videoformate:
H.264,MOV
Breite:
101.6 mm
Tiefe:
77.1 mm
Höhe:
129 mm
Gewicht:
436 g
Energiequelle:
Akku
Display:
TFT
Bildschirmdiagonale:
2.7 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm):
6.8 cm
Bildschirmauflösung (numerisch):
230000 Pixel
Display-Seitenverhältnis:
4:3
Kompatible Speicherkarten:
SD,SDHC,SDXC
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
12800
Belichtungstyp:
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur:
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung:
Mittenbetonte, Evaluativ (Mehrfeld), Teilweise
ISO-Empfindlichkeit:
100,6400,12800
Belichtungssteuerung:
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE):
Ja
PictBridge:
Ja
HDMI:
Ja
HDMI-Steckverbindertyp:
Mini
USB Anschluss:
Ja
Kamera-Typ:
SLR-Kamera-Set
Megapixel (ca.):
18 MP
Maximale Bildauflösung:
5184 x 3456 Pixel
Foto Auflösung(en):
5184 x 3456, 3456 x 2304, 2592 x 1728, 1920 x 1280, 720 x 480, 4608 x 3456, 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1696 x 1280, 640 x 480, 5184 x 2912, 3456 x 1944, 2592 x 1456, 1920 x 1080, 720 x 400, 3456 x 3456, 2304 x 2304, 1728 x 1728, 1280 x 1280, 480 x 480
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Unterstützte Seitenverhältnisse:
3:2
Megapixel insgesamt:
18.7 MP
Bildsensorgröße (B x H):
22.3 x 14.9 mm
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, canon eos 850d dslr, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,32*
€ 421,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.