| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-3023C002 Herst.-Nr.: 3023C002 EAN/GTIN: 4549292124422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die 054 Toner-Cartridge, Cyan, wurde entwickelt, um das Potential und die Druckqualität kompatibler i-SENSYS Laserdrucker zu maximieren. Dank einer Druckreichweite von bis zu 1.200 Seiten und dem All-in-One-Design sowie der einfachen Installation kann jeder Mitarbeiter bei Bedarf eine neue Cartridge einsetzen. Die Toner-Cartridge selbst ist vollständig RoHS-konform und die Verpackung ist vollständig recycelbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | Color imageCLASS MF642Cdw | Farbtoner-Seitenleistung: | 1200 Seiten | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | i-SENSYS LBP-620 Series; i-SENSYS LBP-621 Cw; i-SENSYS LBP-623 Cdw; i-SENSYS LBP-640 C; i-SENSYS LBP-640 Series; i-SENSYS MF 640 C; i-SENSYS MF 640 Series; i-SENSYS MF 641 Cn; i-SENSYS MF 641 Cw; i-SENSYS MF 642 Cdw; i-SENSYS MF 643 Cdw; i-SENSYS MF 644 Cdw; i-SENSYS MF 645 Cx |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon cyan toner, lasertoner, canon lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |