Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 054 H High Yield Toner-Cartridge, Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 054 H High Yield Toner-Cartridge, Cyan
Canon 054 H High Yield Toner-Cartridge, Cyan
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3027C002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3027C002
EAN/GTIN:
     4549292124545
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die 054 H Toner-Cartridge, Cyan, wurde entwickelt, um das Potential und die Druckqualität kompatibler i-SENSYS Laserdrucker zu maximieren. Diese Cartridge bietet eine Reichweite von bis zu 2.300 Seiten und ist ideal für Büros mit einem hohen Druckaufkommen, da sie mehr als doppelt so viele Seiten druckt wie die 054 Standard-Version. Das All-in-One-Design und die einfache Installation ermöglichen es jedem Mitarbeiter, bei Bedarf eine neue Cartridge einzusetzen. Die Cartridge selbst ist vollständig RoHS-konform und die Verpackung ist vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
Color imageCLASS MF642Cdw
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung:
2300 Seiten
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-620 Series; i-SENSYS LBP-621 Cw; i-SENSYS LBP-623 Cdw; i-SENSYS LBP-640 C; i-SENSYS LBP-640 Series; i-SENSYS MF 640 C; i-SENSYS MF 640 Series; i-SENSYS MF 641 Cn; i-SENSYS MF 641 Cw; i-SENSYS MF 642 Cdw; i-SENSYS MF 643 Cdw; i-SENSYS MF 644 Cdw; i-SENSYS MF 645 Cx
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.