Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BG-E22 Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon BG-E22 Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Canon BG-E22 Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3086C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3086C003
EAN/GTIN:
     4549292119930
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
Der spezielle Akkugriff für die EOS R zur Verlängerung der Aufnahmedauer und für ein optimiertes Handling der Kamera im Hochformat.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
300 g
Produkttyp:
Batteriegriff für Digitalkamera
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatible Produkte:
EOS R, EOS R RF 24–105mm F4 L IS USM Kit
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp:
LP-E6N/LP-E6
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.