Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS X C1127iF Laser A4 1200 x 1200 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS X C1127iF Laser A4 1200 x 1200 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS X C1127iF Laser A4 1200 x 1200 DPI 27 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3101C051
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3101C051
EAN/GTIN:
     4549292167016
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Kunstpapier, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
750 - 4000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Drucker-Schriftarten:
PCL, PostScript
Speicherkapazität:
1000 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
5 Zoll
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Breite:
471 mm
Tiefe:
469 mm
Höhe:
460 mm
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Optionale Konnektivität:
Ethernet, Near Field Communication (NFC), Wireless LAN
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus:
Auto
Optische Scanauflösung (schwarz):
300 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe):
300 x 600 ppi
Maximale Scan-Auflösung:
9600 x 9600 DPI
Scangeschwindigkeit (Farbe):
27 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
14 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe):
47 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black):
27 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
27 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
9.8 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
11.3 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Faxen:
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
200 x 100 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
512 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Stromverbrauch (max.):
1390 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
530 W
Stromverbrauch (Standby):
18 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.31 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
27 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
13 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
8.6 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,90*
€ 738,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,74*
€ 714,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,58*
€ 701,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,64*
€ 656,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.