Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ZINK™ 5 x 7,5 cm Fotopapier mit 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon ZINK™ 5 x 7,5 cm Fotopapier mit 50 Blatt
Canon ZINK™ 5 x 7,5 cm Fotopapier mit 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3215C002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3215C002
EAN/GTIN:
     4549292131369
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Einfach das ZINK™ Fotopapier in den Canon Zoemini einlegen und dann die Schnappschüsse vom Handy oder Tablet in begehrte Andenken, Geschenke und Dekorationen verwandeln. Die innovative Technologie des ZINK™Fotopapiers sorgt in perfekter Größe sofort für wasserabweisende, wisch- und reißfeste Fotos ohne Tinte und Aufwand – das ist ideal zum Ausdrucken unterwegs und für alle Bilder, die man gerne teilt. Die Prints lassen sich fast überall verwenden – einfach die Schutzfolie auf der Rückseite abziehen und auf das Handycover, den Laptop oder die Möbel aufkleben. Noch persönlicher geht es nicht.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
37032000
Papierformat:
5x7.6 cm
Papierformat (imperial):
2x3 "
Produktfarbe:
Weiß
Blätter pro Packung:
50 Blätter

Kompatible Geräte:
Canon:
Ivy; Ivy 2; Ivy 2 pink; Zoemini 2; Zoemini 2 blue; Zoemini 2 pink; Zoemini 2 white; Zoemini black; Zoemini pink; Zoemini white
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.