Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ER-100B Tragegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon ER-100B Tragegurt
Canon ER-100B Tragegurt
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3222C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3222C001
EAN/GTIN:
     4549292124187
Suchbegriffe:
Kameragurt
canon kameragurt
kameragurt
Bequemer und stilvoller Tragegurt, mit dem du die bahnbrechende EOS R Kamera mühelos überall hin mitnehmen kannst. Sei jederzeit bereit zum Fotografieren, während du mit deiner Kamera, die sicher um deinen Hals hängt, unterwegs bist. Der Gurt bietet die nötige Unterstützung beim Objektivwechsel oder beim Einrichten der Aufnahmeszene.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Digitalkamera
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Anzahl der Verbingungspunkte:
2
Kompatible Produkte:
Canon EOS R RF 24–105mm F4 L IS USM, EOS R
Anzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.