| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-3404C001 Herst.-Nr.: 3404C001 EAN/GTIN: 4549292134193 |
| |
|
| | |
| Mit der modernen Flasche füllst du den Tintenbehälter deines Druckers ganz einfach auf. Das quetschfreie Design mit robuster, aufklappbarer Kappe sorgt für ein sauberes Nachfüllen und reduziert das Risiko einer Überfüllung. Die speziell entwickelte Tinte mit hoher Reichweite trägt auch dazu bei, die Druckkosten pro Seite zu senken und gleichzeitig die Abstände zwischen den Nachfüllvorgängen zu verlängern. Du kannst bis zu 7.700 Seiten¹ mit einer vollständigen CMY-Tinte drucken – ideal für diejenigen mit hohen Druckanforderungen. Weitere Informationen: | | Blätteranzahl: | 7700 Blätter | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA G6050, G5050 | Seitenergebnis Farbtinte: | 7700 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma G 5045; Pixma G 5050; Pixma G 5055; Pixma G 6045; Pixma G 6050; Pixma G 6055; Pixma G 7045; Pixma G 7050; Pixma G 7055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, druckkopf canon, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |