| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-3489C001 Herst.-Nr.: 3489C001 EAN/GTIN: 4549292132922 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | imagePROGRAF TA-20, imagePROGRAF TA-30 | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Volumen schwarze Tinte: | 55 ml | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | OEM-Code: | 3489C001 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF TA -20; imagePROGRAF TA -20 MFP L 24 ei; imagePROGRAF TA -30; imagePROGRAF TM -240; imagePROGRAF TM -340 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |