Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-030C Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-030C Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Canon PFI-030C Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3490C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3490C001
EAN/GTIN:
     4549292132939
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
imagePROGRAF TA-20, imagePROGRAF TA-30
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
55 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
3490C001

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF TA -20; imagePROGRAF TA -20 MFP L 24 ei; imagePROGRAF TA -30; imagePROGRAF TM -240; imagePROGRAF TM -340
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.