Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF542X Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF542X Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF542X Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF542X Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3513C004
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3513C004
EAN/GTIN:
     4549292133622
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Maximale Druckgröße:
215 x 355 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Executive, Legal, Letter
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief, Aussage
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 199 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
50 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
150000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung:
2000 - 7500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII-LT
Drucker-Schriftarten:
PCL, PostScript
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
229
Anzahl an PCL®-Fonts:
93
Anzahl an PostScript®-Fonts:
136
Speicherkapazität:
1024 MB
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
72.9 dB
Zeichensatz enthalten:
Ja
Kartuschentyp:
056L, 056, 056H
Geräuschpegel:
54 dB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Art der Papierzuführung:
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
5 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Breite:
480 mm
Tiefe:
464 mm
Höhe:
452 mm
Gewicht:
19800 g
Betriebsanleitung:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, HTTPS, IPPS, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD
Management-Protokolle:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
9600 x 9600 DPI
Scan to:
Cloud, E-Mail, PC, USB
Unterstützte Bildformate:
JPG, PNG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
43 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
6.4 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Faxen:
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
512 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
281
Faxweiterleitung:
Ja
Faxsendung:
310 Positionen
Fehlerkorrekturmodus (ECM):
Ja
Faxdoppeltzugang:
Ja
Stromverbrauch (max.):
1430 W
Stromverbrauch (Standby):
13.6 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
1.4 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
43 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Aufwärmzeit:
14 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5.7 s
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker canon, laserdrucker, canon laserdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,12*
€ 921,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,82*
€ 913,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,88*
€ 910,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,46*
€ 887,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,30*
€ 830,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.