Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3616C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3616C003
EAN/GTIN:
     4549292138627
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
spiegelreflexkamera canon eos 1100d...
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Suchertyp:
Elektronisch
Vergrößerung:
0.95 x
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp:
LP-E6N
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten
Aufnahmemodi:
Auto, Manuell, Programm
Selbstauslöser Verzögerung:
2,10 s
Helligkeitseinstellung:
Ja
Kamera Wiedergabe:
Bild, Einzelbild
Dioptrienausgleich:
Ja
Dioptrienausgleich (D-D):
-3 - 1
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.):
10 x
Unterstützte Sprachen:
Multi
Histogramm:
Ja
Live-View:
Ja
Direktdruck:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Blitz-Modi:
Auto, Manuell
Blitzlicht-Messwertspeicherung:
Ja
Blitzsynchronzeit:
1/250 s
Blitzbelichtungskorrekturbereich:
±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Zubehörschuh:
Ja
Zubehörschuh-Typ:
Blitzschuh
Kürzeste Verschlusszeit:
1/16000 s
Längste Verschlusszeit:
30 s
Verschlusstyp:
Elektronisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Produktfarbe:
Schwarz
Fokus:
TTL-CT-SIR
Fokuseinstellung:
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi:
AI Fokus, One-Shot, Servo AF
Autofokus (AF)-Punkte:
45
AF-Messfeldwahl:
Auto, Manuell
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Video-Auflösung:
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahmezeit:
29.59 min
Motion-JPEG Framerate:
29.97 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@25fps, 1280x720@59.94fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@25PsF, 1920x1080@29.97PsF, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps
Breite:
140.7 mm
Tiefe:
76.8 mm
Höhe:
104.8 mm
Gewicht:
701 g
Benutzerhandbuch:
Ja
Software-CD:
Ja
Display:
TFT
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
3 "
Bildschirmdiagonale (cm):
7.7 cm
Bildschirmauflösung (numerisch):
1040000 Pixel
Display-Seitenverhältnis:
3:2
Ausklappbarer Bildschirm:
Ja
Dreh- und schwenkbares Display:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze:
1
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
256000
Belichtungstyp:
Auto, Manuell
Belichtungsmessung:
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Matrix, Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit:
100, 25600
PictBridge:
Ja
HDMI:
Ja
HDMI-Steckverbindertyp:
Mini
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kamera-Typ:
SLR-Kameragehäuse
Megapixel (ca.):
32.5 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
6960 x 4640 Pixel
Foto Auflösung(en):
RAW: (3:2) 6960 x 4640, (4:3) 6160 x 4640, (16:9) 6960 x 3904, (1:1) 4640x 4640 JPEG 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600 JPEG 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200 (S1) 3072 x 2320 (S2) 2112 x 1600 JPEG 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688 (S1) 3472 x 1952 (S2) 2400 x 1344 JPEG (1:1) (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2300 x 2300 (S2) 1600 x 1600
Unterstützte Bildformate:
JPEG, RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse:
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt:
34.4 MP
Bildsensorgröße (B x H):
22.3 x 14.8 mm
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, canon eos 850d dslr, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,46*
€ 1.140,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,49*
€ 1.120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,92*
€ 1.094,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,54*
€ 1.045,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.