Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon RP-101 Wiederaufklebbare Foto-Sticker, 10 x 15 cm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon RP-101 Wiederaufklebbare Foto-Sticker, 10 x 15 cm, 5 Blatt
Canon RP-101 Wiederaufklebbare Foto-Sticker, 10 x 15 cm, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3635C002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3635C002
EAN/GTIN:
     4549292137606
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Erstellen, Drucken, Teilen und Präsentieren deiner Lieblingsfotos auf die unterschiedlichsten Arten – mit dem wiederaufklebbaren Fotopapier. Nimm deine Smartphone-Schnappschüsse und verwandele sie in Aufkleber, die du teilen oder selbst benutzen kannst. Gib deiner Handyhülle, dem Laptop oder anderen Dingen mit einem Fotoaufkleber eine ganz persönliche Note oder modernisiere dein Zimmer und deine Möbel mit ein paar deiner Lieblingsfotos. Für eine bessere Organisation kannst du damit auch Aufklebe-Etiketten drucken. Das Beste von allem: Wenn du deine Meinung änderst, ziehst du einfach den Aufkleber ab und bringst ihn wo immer du magst wieder an.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
37032000
Oberflächentyp:
Matt
Produktfarbe:
Weiß
Blätter pro Packung:
5 Blätter
Kompatible Produkte:
PIXMA G1510 PIXMA G2500 PIXMA MG5650 PIXMA MG7750 PIXMA TR7550
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.