| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-3713C001 Herst.-Nr.: 3713C001 EAN/GTIN: 4549292144642 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die schwarze Pigmenttinte für klare und deutliche, professionell aussehende Dokumentendrucke. Mit der 7,5 ml Tinte können bis zu 180 lange haltbare Seiten im A4-Format gedruckt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA TS5350 PIXMA TS5351 PIXMA TS5352 | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Volumen schwarze Tinte: | 7.5 ml | Seitenergebnis schwarze Tinte: | 180 Seiten | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Kartuschenrücknahme: | Ja | OEM-Code: | PG-560 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma TS 5300 Series; Pixma TS 5350; Pixma TS 5350 a; Pixma TS 5350 i; Pixma TS 5350 Series; Pixma TS 5351; Pixma TS 5351 a; Pixma TS 5351 i; Pixma TS 5351 Series; Pixma TS 5352; Pixma TS 5352 a; Pixma TS 5353; Pixma TS 5353 a; Pixma TS 5355 a; Pixma TS 5400 Series; Pixma TS 5450; Pixma TS 5450 Series; Pixma TS 5451; Pixma TS 5452; Pixma TS 7400 Series; Pixma TS 7450; Pixma TS 7450 a; Pixma TS 7450 i; Pixma TS 7450 Series; Pixma TS 7451; Pixma TS 7451 a; Pixma TS 7451 i; Pixma TS 7451 Series |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckerpatronen canon schwarz, druckerkopf canon, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |