Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-560/CL-561
Artikel-Nr.:
     854-CANB561PC
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3713C007
EAN/GTIN:
     8714574676364
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Der Photo Cube ist ideal, um deine Fotos sicher zu verwahren. Er ist so klein, dass du ihn überall zu Hause aufbewahren kannst, und eignet sich perfekt für die Aufbewahrung deiner wertvollsten Fotos oder als Geschenk für Freunde und Verwandte. Der rote Cube hat die Abmessungen von ca. 14 x 14 x 14 cm und bietet ausreichend Platz, um deine gedruckten Fotos aufzubewahren. Der quadratische Fotodruck ist bei jungen Leuten und Familien sehr beliebt, da das Social-Media-freundliche Format einen kreativen Druck ermöglicht. Dieses Paket eignet sich perfekt für den Druck von Social-Media-Fotos. Es enthält einen Original Canon PG-560 Druckkopf mit Schwarztinte, den CL-561 C/M/Y Druckkopf mit Farbtinten und 40 Blatt quadratisches Photo Paper Plus Glossy II im Format 13 x 13 cm, mit dem du besonders kreative Drucke erstellen kannst.


Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35% mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Tinte. Original Canon Tinte liefert bei 100% der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität.*


Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
PIXMA TS5350, PIXMA TS5351, PIXMA TS5352, PIXMA TS5353, PIXMA TS7450, PIXMA TS7451, PIXMA TS5350i, PIXMA TS5351i, PIXMA TS7450i, PIXMA TS7451i
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Produktfarbe:
Mehrfarbig

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TS 5300 Series; Pixma TS 5350; Pixma TS 5350 a; Pixma TS 5350 i; Pixma TS 5350 Series; Pixma TS 5351; Pixma TS 5351 a; Pixma TS 5351 i; Pixma TS 5351 Series; Pixma TS 5352; Pixma TS 5352 a; Pixma TS 5353; Pixma TS 5353 a; Pixma TS 5355 a; Pixma TS 5400 Series; Pixma TS 5450; Pixma TS 5450 Series; Pixma TS 5451; Pixma TS 5452; Pixma TS 7400 Series; Pixma TS 7450; Pixma TS 7450 a; Pixma TS 7450 i; Pixma TS 7450 Series; Pixma TS 7451; Pixma TS 7451 a; Pixma TS 7451 i; Pixma TS 7451 Series
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon toner cyan, magenta, gelb, druckerpatrone für canon, canon lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 34,90*
€ 46,84*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,54*
€ 47,85*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,65*
€ 49,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 50,75*
1 Tag
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 56,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.