| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-3713C008 Herst.-Nr.: 3713C008 EAN/GTIN: 8714574679457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Fotopapier-Vorteilspaket ist deine praktische Lösung für kosteneffizientes Drucken. Es umfasst eine CL-561 8,3-ml-Farbtintenpatrone zum Drucken von bis zu 180 Seiten¹, und eine PG-560 7,5-ml-Tintenpatrone zum Drucken von bis zu 180 Seiten¹. Das Paket umfasst zudem 50 Seiten GP-501 Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm, mit dem du Fotos in Laborqualität drucken kannst.
- Das Vorteilspaket enthält schwarze und farbige Tinte sowie 50 Blatt Fotoglanzpapier - Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jede Tintenpatrone wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich - Enthält 50 Blatt GP-501 Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm, um kostengünstig lebendige Fotodrucke zu erzeugen. Das Papier eignet sich perfekt für Urlaubs- und Reisefotos.
Original Verbrauchsmaterialien Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Foto-Wertpaket | Kompatibilität: | PIXMA TS5350, PIXMA TS5351, PIXMA TS5352, PIXMA TS5353, PIXMA TS7450, PIXMA TS7451, PIXMA TS5350i, PIXMA TS5351i, PIXMA TS7450i, PIXMA TS7451i | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma TS 5300 Series; Pixma TS 5350; Pixma TS 5350 a; Pixma TS 5350 i; Pixma TS 5350 Series; Pixma TS 5351; Pixma TS 5351 a; Pixma TS 5351 i; Pixma TS 5351 Series; Pixma TS 5352; Pixma TS 5352 a; Pixma TS 5353; Pixma TS 5353 a; Pixma TS 5355 a; Pixma TS 5400 Series; Pixma TS 5450; Pixma TS 5450 Series; Pixma TS 5451; Pixma TS 5452; Pixma TS 7400 Series; Pixma TS 7450; Pixma TS 7450 a; Pixma TS 7450 i; Pixma TS 7450 Series; Pixma TS 7451; Pixma TS 7451 a; Pixma TS 7451 i; Pixma TS 7451 Series |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |