Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 3713C011 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 3713C011 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 3713C011 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 3713C011 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 3713C011 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 3713C011 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 3713C011 Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3713C011
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3713C011
EAN/GTIN:
     8714574682198
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
PIXMA TS5350 PIXMA TS5351 PIXMA TS5352 PIXMA TS5353 PIXMA TS7450 PIXMA TS7451 PIXMA TS5350i PIXMA TS5351i PIXMA TS7450i PIXMA TS7451i
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen schwarze Tinte:
7.5 ml
Volumen Farbtinte:
8.3 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TS 5300 Series; Pixma TS 5350; Pixma TS 5350 a; Pixma TS 5350 i; Pixma TS 5350 Series; Pixma TS 5351; Pixma TS 5351 a; Pixma TS 5351 i; Pixma TS 5351 Series; Pixma TS 5352; Pixma TS 5352 a; Pixma TS 5353; Pixma TS 5353 a; Pixma TS 5355 a; Pixma TS 5400 Series; Pixma TS 5450; Pixma TS 5450 Series; Pixma TS 5451; Pixma TS 5452; Pixma TS 7400 Series; Pixma TS 7450; Pixma TS 7450 a; Pixma TS 7450 i; Pixma TS 7450 Series; Pixma TS 7451; Pixma TS 7451 a; Pixma TS 7451 i; Pixma TS 7451 Series
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.