Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3355 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3771C040
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3771C040
EAN/GTIN:
     4549292151879
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Preisgünstig, schick und funktionsstark: diese WLAN-Multifunktionssysteme sind ideal zum Drucken von erstklassigen Dokumenten und Randlosfotos bis zum Format 13 x 18 cm.

Mehr als ein Multifunktionssystem
Kompakt, preisgünstig und funktionsstark: Die TS3550 Modelle bieten WLAN, ein 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD und FINE Druckköpfe mit Tinte (auch in der XL-Version erhältlich) für scharfen Dokumententext und lebendig wirkende Randlosfotos bis zum Format 13 x 18 cm.

Kompakt und mit besten Verbindungen
Das Multifunktionssystem bietet umfangreiche kabellose Anschlussoptionen. Drucken, Scannen und Cloud*-Zugang mit der Canon PRINT App, oder Drucken über AirPrint (iOS) und Mopria (Android).

Mehr drucken
Die praktischen FINE Druckköpfe mit Tinte sind optional in der XL-Version erhältlich und verlängern die Zeit bis um nächsten Tintenwechsel.

Einfaches Setup
Die Connect Taste ermöglicht die WLAN-Verbindung auf Knopfdruck, das 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD, die intuitive Bedienung und ein einfaches Setup – sie machen den Start ganz einfach.

Kreative Möglichkeiten
Probiere auch unser quadratisches Fotopapier im Format 13 x 13 cm aus, das wiederaufklebbare und das magnetische – oder nutze die vielen kreativen Möglichkeiten des Easy-PhotoPrint Editor und von Creative Park.

Kostengünstige XL-Tinten
Wenn Sie die optionalen Canon XL-Tinten mit hoher Kapazität einsetzen, können Sie im Vergleich zur Standardtinte bis zu 30 % Druckkosten pro Seite sparen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,13x13 cm
Mediengrößen für Randlosdruck:
10x15, 13x18, 13x13
Benutzerdefinierte Medienbreite:
89 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Schalldruckpegel (Druck):
53.5 dB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
60 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
435 mm
Tiefe:
369 mm
Höhe:
145 mm
Gewicht:
3900 g
Mitgelieferte Software:
MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Monokopie
Mehrfach-Kopie (max.):
20 Kopien
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
11 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
4 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
7.7 ipm
Randloser Druck:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.