Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS5350a - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Canon PIXMA TS5350a - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3773C106
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3773C106
EAN/GTIN:
     4549292197853
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der Minimalist mit dem kreativen Touch Sticker, Magnete und Basteleien – mit diversen Druckmedien und Apps kann jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit einfachen Anschlussmöglichkeiten, vereinfachtem OLED-Display, LED-Statusleiste und erstklassigen FINE Druckköpfen mit Tinte bietet dieses schicke Multifunktionssystem eine perfekte Lösung für den Smartphone-affinen Anwender.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Brief
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,13x13,20x25 cm
Mediengrößen für Randlosdruck:
10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
210 - 297 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 30 °C
Duplexfunktion:
Drucken
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
OLED
Bildschirmdiagonale:
1.44 Zoll
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows 10 Mobile, iOS
Breite:
403 mm
Tiefe:
315 mm
Höhe:
148 mm
Gewicht:
6300 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
19 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
13 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
6.8 ipm
Randloser Druck:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.