Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS8351a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PIXMA TS8351a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8351a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     1231-6I06-16Z
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3775C096
EAN/GTIN:
     4549292150308
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker
PREMIUM-LOOK –PREMIUM-ERGEBNISSE Die PIXMA TS8350a Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerät steuern.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
Com-10, DL
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,13x13,20x25 cm
Mediengrößen für Randlosdruck:
10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
89 - 676 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 30 °C
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
6
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Foto blau, Pigment schwarz, Gelb
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 Zoll
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
373 mm
Tiefe:
319 mm
Höhe:
141 mm
Gewicht:
6600 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
2400 x 4800 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
16 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
10 ipm
Randloser Druck:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 200,39*
€ 231,82*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 322,63*
€ 322,63*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 299,59*
€ 341,78*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.