Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LS-39E Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LS-39E Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau
Canon LS-39E Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4046A014
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4046A014
EAN/GTIN:
     4960999651729
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
canon taschenrechner 8stellig
Der LS-39E ist ein achtstelliger Taschenrechner mit großem Display und einem um 360 Grad schwenkbarem Hardcover. - Euro Währungskonvertierung. - Grosses Display. - 360 Grad schwenkbares Hardcover. - Nachträgliches Aufbringen eines großflächigen Logos möglich – ideales Werbegeschenk. - Vorzeichenumkehr +/-. - Prozenttaste.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84701000
Formfaktor:
Tasche
Typ:
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Energiequelle:
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
LR54
Automatische Abschaltung:
Ja
Breite:
70 mm
Tiefe:
116 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
65.5 g
Abmessungen (BxTxH):
70 x 116 x 8 mm
Stellen:
8 Ziffern
Anzeigegerät:
55.5 x 15 mm
Textzeilen:
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator:
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format:
Standard (3-stellig)
Speicherregister:
1
Weitere Suchbegriffe: calculator canon, calculator 8 digits
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.