Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MP-101D Double sided Matte Paper, 18 x 25 cm, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MP-101D Double sided Matte Paper, 18 x 25 cm, 20 Blatt
Canon MP-101D Double sided Matte Paper, 18 x 25 cm, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4076C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4076C006
EAN/GTIN:
     4549292155976
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Werde kreativ und gestalte deine eigenen Gruß-, Einladungs- und Postkarten. Das beidseitig bedruckbare, matte Papier im Format 18 x 25 cm ist ideal für individuelle Designs. Für ein professionelles Finish ist es in der Mitte bereits zum Falten vorgestanzt. Deine individuelle Karte steckst du dann einfach in den vorgefertigen Umschlag und schickst einem ganz besonderen Menschen so eine wirklich persönliche Nachricht. Wenn du mehr Ideen für Karten suchst, solltest du Creative Park besuchen, wo du jede Menge Bastelprojekte entdecken kannst.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
37032000
Breite:
178 mm
Höhe:
254 mm
Oberflächentyp:
Matt
Mediengewicht:
240 g/m²
Papiergröße:
A4
Druckmedien - Stärke:
10.8 µm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.