| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-4076C007 Herst.-Nr.: 4076C007 EAN/GTIN: 4549292155983 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das vielseitige Papier im Format 30 x 30 cm ist ideal, um deinem Scrapbook einen neuen Look zu geben. Du kannst dein Scrapbook damit bunter und individueller machen. Außerdem gibt das beidseitig bedruckbare Papier jedem kreativen Projekt eine ganz besondere Note. Auf Creative Park findest du auch anspruchsvolle Projekte, die du mit diesem Papier ausprobieren kannst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 37032000 | Breite: | 305 mm | Höhe: | 305 mm | Oberflächentyp: | Matt | Mediengewicht: | 240 g/m² | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Druckmedien - Stärke: | 10.8 µm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotopapier beidseitig matt, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier matt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |