Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon VB-M40 Verdeckt Indoor 1280 x 960 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon VB-M40 Verdeckt Indoor 1280 x 960 Pixel
Canon VB-M40 Verdeckt Indoor 1280 x 960 Pixel
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4085B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4085B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Energiequelle:
PoE
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
8.6 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/3 Zoll
Zoom-Fähigkeit:
20
Optischer Zoom:
4 x
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Schnittstelle:
RJ-45
Mindestbeleuchtung:
0.001 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal):
55.4 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
2.9 °
Neigungswinkelbereich:
100 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit:
14.2 °/Sekunde
Schwenkbereich:
340 - 170 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit:
19.2 °/Sekunde
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Verdeckt
Nachtsicht:
Ja
LED Typ:
IR
Unterstützte Positionierung:
Indoor
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Höhe:
154.94 mm
Durchmesser:
132.08 mm
Gewicht:
696.26 g
Maximale Auflösung:
1280 x 960 Pixel
Megapixel insgesamt:
1.3 MP
Unterstützte Videoformate:
H.264, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 960, 640 x 480 (VGA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.