Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Griffstativ HG-100TBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Griffstativ HG-100TBR
Canon Griffstativ HG-100TBR
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4157C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4157C001
EAN/GTIN:
     4549292157956
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
kamera ministativ
Das Griffstativ HG-100TBR ist ein kleines, leichtes und extrem vielseitiges Zubehörteil. Es sorgt sowohl in der Hand gehalten als auch aufgestellt für eine hohe Stabilität. Zudem ist eine kabellose Fernbedienung BR-E1 im Lieferumfang. Das Griffstativ ermöglicht eine sichere Positionierung der Kamera und den Einsatz interessanterer Blickwinkel beim Vlogging oder erleichtert eine präzisere Kamerabedienung.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Höhe (max):
148.5 mm
Gewicht:
179 g
Zweck:
Action-Kamera
Höchstgewichtskapazität:
1 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte:
1
Beinverriegelung Typ:
Klemmschloss
Material:
Polycarbonat
Anwendbarkeit:
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.