| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4192C001 Herst.-Nr.: 4192C001 EAN/GTIN: 4549292158656 |
| |
|
| | |
| Mit professionellen Tinten druckst du lebendig wirkende Bilder und erhältst bei jedem Druck zuverlässig gute Ergebnisse. Diese neue und verbesserte Tinte hat eine höhere Schwarzdichte als frühere Mattschwarztinten und wurde speziell für den imagePROGRAF PRO-300 eingeführt. Dieses auf Pigmenttinten basierende System liefert tiefere Schwarztöne und eine erstklassige Farbstabilität, damit deine Drucke sich von anderen abheben. Eine erhöhte Schwarzdichte in Verbindung mit einer verbesserten Darstellung von dunklen Bereichen und von Farbabstufungen – diese Mattschwarztinte bietet insbesondere beim Drucken auf Fine Art-Papier viele Ausdrucksmöglichkeiten. Druckt bis zu 1.750 Fotos auf 10 x 15 cm Fotopapier¹ oder 270 Fotos im Format A3². Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Mattschwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | imagePROGRAF PRO-300 | Seitenergebnis schwarze Tinte: | 1750 Seiten | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF Pro -300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |