| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-4194C001 Herst.-Nr.: 4194C001 EAN/GTIN: 4549292158847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit professionellen Tinten druckst du lebendig wirkende Bilder und erhältst bei jedem Druck zuverlässig gute Ergebnisse. Dieses auf Pigmenttinten basierende System liefert tiefe, reichhaltigere Farben und eine erstklassige Farbstabilität, damit deine Drucke sich von anderen abheben. Druckt bis zu 735 Fotos auf 10 x 15 cm Fotopapier¹ oder 82 Fotos im Format A3². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | imagePROGRAF PRO-300 | Seitenergebnis Farbtinte: | 735 Seiten | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | imagePROGRAF Pro -300 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |