| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4197C001 Herst.-Nr.: 4197C001 EAN/GTIN: 4549292158939 |
| |
|
| | |
| Mit professionellen Tinten druckst du lebendig wirkende Bilder und erhältst bei jedem Druck zuverlässig gute Ergebnisse. Dieses auf Pigmenttinten basierende System liefert tiefe, reichhaltigere Farben und eine erstklassige Farbstabilität, damit deine Drucke sich von anderen abheben. Druckt bis zu 625 Fotos auf 10 x 15 cm Fotopapier¹ oder 116 Fotos im Format A3². Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Foto zyan | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | imagePROGRAF PRO-300 | Seitenergebnis Farbtinte: | 625 Seiten | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF Pro -300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |