| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4198C001 Herst.-Nr.: 4198C001 EAN/GTIN: 4549292159011 |
| |
|
| | |
| Mit professionellen Tinten druckst du lebendig wirkende Bilder und erhältst bei jedem Druck zuverlässig gute Ergebnisse. Dieses auf Pigmenttinten basierende System liefert tiefe, reichhaltigere Farben und eine erstklassige Farbstabilität, damit deine Drucke sich von anderen abheben. Druckt bis zu 530 Fotos auf 10 x 15 cm Fotopapier¹ oder 73 Fotos im Format A3². Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Foto magenta | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | imagePROGRAF PRO-300 | Seitenergebnis Farbtinte: | 530 Seiten | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF Pro -300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |